運搬台車 :「角パイプ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 標準タイプは(700、850、1000mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 全輪が自在キャスターなので連結使用時の方向転換もしやすいです。 運ぶ荷物に合わせて形を変えられ、「長尺モノ」「重量モノ」の対応可能です。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●均等荷重(kg):800●幅(mm):700・850・1000●高さ(mm):260●キャスター径(mm):150●均等荷重(Kg):800色:シルバー(亜鉛メッキ色)長さ(mm):120高さ(mm):260幅(mm):700~1000キャスター径(mm):150●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は700mm 850mm 1000mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●ウレタングレータイヤ●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、車輪:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●原産国:日本●コード番号:134-7228 アズワン品番67-5676-56
1セット(2組)
68,980 税込75,878
4日以内出荷

2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 ワイドタイプは(980、1130、1280mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 全輪が自在キャスターなので連結使用時の方向転換もしやすいです。 運ぶ荷物に合わせて形を変えられ、「長尺モノ」「重量モノ」の対応可能です。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●均等荷重(kg):800●幅(mm):980・1130・1280●高さ(mm):260●キャスター径(mm):150●均等荷重(Kg):800色:シルバー(亜鉛メッキ色)長さ(mm):120高さ(mm):260幅(mm):980~1280キャスター径(mm):150●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は980mm 1130mm 1280mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●ウレタングレータイヤ●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、車輪:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●原産国:日本●コード番号:134-7229 アズワン品番67-5676-55
1セット(2組)
71,980 税込79,178
4日以内出荷