特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。 長尺物を寝かせて運搬可能です。
トラスコ品番195-4209 材質本体:スチール、タイヤ:ゴム 長さ(mm)770 質量(kg)15 高さ(mm)320 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)450 キャスター径(Φmm)250 アズワン品番64-8338-47 材質(荷台)スチール
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

空気入り車輪採用のため、多少の悪路を走行可能です。 400kgまでの重量物を搬送可能です。
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。 4輪のため長尺物運搬時安定します。 積載可能対象物幅は、170mmまでです。
トラスコ品番195-4210 材質本体:スチール、タイヤ:ゴム 長さ(mm)985 質量(kg)13 車輪径(Φmm)250 高さ(mm)260 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)260 荷台寸法(mm)985×170 荷台寸法(幅)(mm)360 キャスター径(Φmm)250 積載可能寸法(mm)対象物幅:170まで アズワン品番64-8338-53 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷

トラスコ品番116-1054 適合本体145030 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)160 材質(車輪)ゴム 材質(金具)スチール
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

走行安定性が良いです。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。ホイールストッパーを搭載しておりハンドルを持ち上げるとブレーキがかかります。
仕様空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/616010)、ホイールストッパー 車輪径(Φmm)400 材質(車輪)ゴム 特性ストッパー付 2018年トラスコ掲載ページ8 1116 ブレーキ/ストッパーストッパー付 材質(荷台)スチール
1台
249,800 税込274,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行安定性が良いです。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。ホイールストッパーを搭載しておりハンドルを持ち上げるとブレーキがかかります。ハンドルに連結し牽引が可能です。
仕様空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/616010)、ホイールストッパー 車輪径(Φmm)400 材質(車輪)ゴム 特性ストッパー付 2018年トラスコ掲載ページ8 1116 ブレーキ/ストッパーストッパー付 材質(荷台)スチール
1台
249,800 税込274,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)