運搬台車 :「車用 ネジ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro のプラスチック製キャリーハンドルです重い装置を運ぶのに疲れているか。RS Pro シリーズのこのプラスチック製キャリーハンドルは、ケースに取り付けることができ、所有物の持ち運びや操作がしやすくなります。 キャリーハンドルには、さまざまな形状とサイズがあり、さまざまなニーズに対応する複数のスタイルが用意されています。ストラップハンドルは、バーハンドルと同様に機能します。通常は、小さな取り付けねじを使用するケースに取り付けます。どちらのタイプも持ちやすいですが、ストラップハンドルには柔軟性がさらに向上しています。 このキャリーハンドルは、軽量で頑丈なプラスチック製です。これは、持ち運びに関係なく、 LID フラットなハンドルこれは、スタックに格納されている場合や、輸送中のコンテナの場合に特に便利です。最大荷重が 25 kg のこのプラスチック製キャリーハンドルを使用すると、さまざまな機器、機械、電気工具を持ち運ぶことができます。特長と利点ハンドルを持ちます 非埋込型 ノンフォールド スプリング非装備 プラスチック製ハンドル 寸法 24 mm 高さ x 158 mm 幅 最大荷重は 25 kg です 携帯用ハンドルタイプ ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = なしスプリング・ロード = なし材質 = プラスチック許容荷重 = 10kg寸法 = 158 x 24mm高さ = 24mm奥行 = 158mmハンドル材質 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

RS Pro
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = スチール寸法 = 138 x 42mm高さ = 42mm奥行 = 138mm取り付けねじ標準 = メトリックmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

レッジハンドル. 汎用陽極酸化処理アルミニウム製レッジハンドル 優れた耐食性 食品、製薬、その他の清潔さが要求される産業に最適
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = なしスプリング・ロード = なし材質 = アルミニウム寸法 = 110 x 32mm高さ = 32mm奥行 = 110mm取り付けねじ標準 = メトリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

レッジハンドル. 汎用陽極酸化処理アルミニウム製レッジハンドル 優れた耐食性 食品、製薬、その他の清潔さが要求される産業に最適
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = なしスプリング・ロード = なし材質 = アルミニウム寸法 = 140 x 32mm高さ = 32mm奥行 = 140mm取り付けねじ標準 = メトリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

折りたたみ. 突き出し量を最小にする必要がある場合に最適 優れた耐食性 食品、製薬、その他の清潔さが要求される産業に最適なクロームめっき仕上げ どちらの状態でもバネ式の戻り止めでハンドル位置を維持
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = スチール寸法 = 198 x 42mm高さ = 42mm奥行 = 198mm取り付けねじ標準 = メトリックmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷