お手持ちの台車に後付け可能で、コストを抑えたアシスト化を実現します。1機で約500kgのアシストが可能で、作業負担の軽減・効率の向上がを実現します。(※上記数値は参考値で、アシスト能力はキャスターの性能、路面環境に依存します。)。駆動輪が昇降するので牽引台車にも使用できます。
用途屋内使用の手押し台車に。
付属品バッテリーユニット(ACCUPACK)、バッテリーケーブル(BATTERYCABLE)、バッテリーチャージャー(BATTERYCHARGER)、パワーケーブル(BATTERYCHARGERPOWERCABLE)
トラスコ品番206-6348
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)35
取付高H(mm)170
取付ピッチY(mm)60
取付穴径P(mm)9
許容荷重(daN)490
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)100
1台
¥719,800
税込¥791,780
7日以内出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。