運搬台車 :「RT.ワークス」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テンテキャスター電動アシストユニット
エコ商品
お手持ちの台車に後付け可能で、コストを抑えたアシスト化を実現します。1機で約500kgのアシストが可能で、作業負担の軽減・効率の向上がを実現します。(※上記数値は参考値で、アシスト能力はキャスターの性能、路面環境に依存します。)。駆動輪が昇降するので牽引台車にも使用できます。
用途屋内使用の手押し台車に。 付属品バッテリーユニット(ACCUPACK)、バッテリーケーブル(BATTERYCABLE)、バッテリーチャージャー(BATTERYCHARGER)、パワーケーブル(BATTERYCHARGERPOWERCABLE) トラスコ品番206-6348 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 取付高H(mm)170 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 許容荷重(daN)490 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)100
1台
719,800 税込791,780
7日以内出荷