運搬台車 :「ヘリカルギア」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大750kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:167rpm●定格押し圧力(搬送力):9daN at 5km/h●最大垂直荷重:50kg●最大押し圧力(搬送力):27daN●速度範囲:0~5km/h 質量(kg)約6、最大搬送:750 車輪径(Φmm)158 保護構造IP66 ※インターフェイス部分を除く 最大トルク(N・m)瞬時:27 定格電流(A)10 at 130W(S1) 最大電流(A)16 定格出力(W)130 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命(目安)2000時間/5000km 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 材質(ホイール)ポリウレタン(硬度70sh.A) USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h 質量(kg)約11、最大搬送:1000 車輪径(Φmm)150 保護構造IP43 最大トルク(N・m)瞬時:27 定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下) 最大電流(A)20 定格出力(W)170 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命(目安)3000時間/10000km 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A) USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h 質量(kg)約10、最大搬送:1000 車輪径(Φmm)150 保護構造IP43 最大トルク(N・m)瞬時:27 定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下) 最大電流(A)20 定格出力(W)170 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命(目安)3000時間/10000km 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A) USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷