運搬台車 :「単管パイプ」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保管時は積み重ねができて、収納場所を取りません。 4隅に単管パイプ(48.6Φ)を差し込みでき、長尺物の搬送も可能。(単管パイプ別途) 方向規制キャスターを採用しておりロックすると向きが固定され、台車の直進安定性が増します。 ブレーキ付
仕様●積載均等耐荷重:1000kg●荷台サイズ:750×1200mm●床高さ:262mm●サイズ(W×D×H)mm:本体寸法幅:775mm奥行:1225mm高さ:262mm●重量(g):27.4kg●材質:本体:アルミキャスター:スチール/ウレタンコーナーカバー:塩ビ●車輪:自在(ブレーキ付)×4、自在(方向規制式)×2●車輪径:150mm(ウレタン車) アズワン品番65-2135-33
1台
119,000 税込130,900
7日以内出荷