運搬台車 :「金物」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)2200 穴径(Φmm)11 全高(mm)196 耐荷重(kg)200 プレート寸法(mm)135×110 取付ピッチ(mm)105×75
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)1300 穴径(Φmm)9 全高(mm)165 耐荷重(kg)135 プレート寸法(mm)105×80 取付ピッチ(mm)76×60
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-205 形状自在 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)64 車輪エアータイヤ 取付ピッチ(mm)84×72
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)2800 穴径(Φmm)11 全高(mm)237 耐荷重(kg)250 プレート寸法(mm)135×110 取付ピッチ(mm)105×75
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)3900 穴径(Φmm)11 全高(mm)237 耐荷重(kg)250 プレート寸法(mm)135×110 取付ピッチ(mm)105×75
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-105 形状固定 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)64 車輪エアータイヤ 取付ピッチ(mm)84×72
1個
3,370 税込3,707
当日出荷

非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)1200 穴径(Φmm)9 全高(mm)165 耐荷重(kg)135 プレート寸法(mm)105×80 取付ピッチ(mm)76×60
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷


旧EA520BE-5用替キャスター。 自在・ストッパー付。
エスコ品番EA520BE-205 形状自在 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム
1個
4,720 税込5,192
翌日出荷

旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-101 形状固定 車輪径(Φmm)100 車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム 取付ピッチ(mm)82×40
1個
915 税込1,007
翌日出荷

EA520BK-7用替キャスター
エスコ品番EA520BK-207 形状自在 車輪径(Φmm)125 車輪ゴム、ベアリング付
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

旧EA520BK-2用替キャスター
エスコ品番EA520BK-202A 形状自在 車輪径(Φmm)125 質量(g)約765 車輪PU 取付ピッチ(mm)98×56
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-201 形状自在 車輪径(Φmm)100 車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム 取付ピッチ(mm)82×40
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

EA520BK-7用替キャスター
エスコ品番EA520BK-107 形状固定 車輪径(Φmm)125 車輪ゴム、ベアリング付
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

旧EA520BK-2用替キャスター
エスコ品番EA520BK-102A 形状固定 車輪径(Φmm)125 質量(g)約725 車輪PU 取付ピッチ(mm)98×56
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

旧EA520BE-5用替キャスター。 固定・ストッパー無。
エスコ品番EA520BE-105 形状固定 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)3000 穴径(Φmm)9 全高(mm)165 耐荷重(kg)135 プレート寸法(mm)105×80 取付ピッチ(mm)76×60
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷