運搬台車 :「段差」の検索結果
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
商品豆知識
オフロード台車は、小さな段差や未舗装路面でも軽快に走行可能な台車です。可倒式のストッパーで荷ズレを防止します。溝付ゴム製のノーパンクタイヤを採用しております。未舗装路面などの悪路でもグリップ性を発揮します。車輪径が大きく多少の段差もらくらくです。
用途重たい荷物の移動に。
色オリーブドラブ
高さ(mm)【ハンドル折りたたみ時】304
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×750×860
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)150
キャスター4輪(自在×4)
キャスター径(Φmm)75
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7
特性軽量
内寸(cm)(積載面)54×37.5
可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。