運搬台車 :「荷物用台車」の検索結果
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識
荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)
付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
質量(kg)約30
色ブラック
角度(°)最大階段:35
最大積載量(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)483
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655
連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)
キャスター径(Φmm)125
バッテリー24V 13Ah
モニター出力24V 200W
充電時間(時間)約3~4
折りたたみ寸法(mm)524×1056×310
使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A
荷台寸法(奥行)(mm)515
昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書
定格電圧(V)24
角度(°)最大階段角度:30~35
定格電流(A)10
定格消費電力(W)240
モーター24V 120W
荷台寸法(幅)(mm)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340
ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整
ハンドル高さ(mm)900
連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー容量(Ah)15.6
昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間12ヶ月
充電器出力29.4V 2A
充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A
充電時間(時間)約3~4
耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度
荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度
付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)24
最大積載量(kg)160
モーター24V、120W
荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170
ハンドル2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー24V、2600mAh
昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間1年
充電器出力29.4V、2A
充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。