自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。
用途物流・運搬の無人走行に。
仕様段差走破(cm):約3(エッジ45度)、自動走行(km/h):3.6、航続距離(km):最大20
付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブル
トラスコ品番553-7697
長さ(mm)950
幅(mm)600
高さ(mm)990
均等荷重(kg)120
最小回転半径(mm)約720
充電時間(時間)約8
最大牽引質量(kg)目安:300
傾斜角度(°)適合最大:6
最高速度(km/h)7.5
防水保護等級IPX(床濡れ可)
安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー
走行速度(km/h)7.5(追従走行)(無負荷)、7.5(追従走行)(負荷)
最小旋回半径(mm)720
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
1台
¥4,298,000
税込¥4,727,800
60日以内出荷
自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。
用途物流・運搬の無人走行に。
付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブル
トラスコ品番553-7696
長さ(mm)950
幅(mm)600
高さ(mm)990
均等荷重(kg)120
最小回転半径(mm)約720
充電時間(時間)約8
最大牽引質量(kg)MAX300
最大距離(km)航続距離:20
許容傾斜角度(°)6
最高速度(km/h)7.5
防水保護等級IPX(床濡れ可)
安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー
走行速度(km/h)7.5(追従走行)、3.6(自動走行)
適合段差(cm)約3(エッジ45度)
最小旋回半径(mm)720
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
1台
¥5,398,000
税込¥5,937,800
60日以内出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。