今までにない流線形な形状です。タイヤを露出させないデザインで安全性に優れています。柔軟なポリエチレンを採用し水洗いが可能です。ステップブレーキ、取付可能です。使用場所に合わせてオーダーカラーに対応できます。
材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)1200
幅(mm)750
色ブルー
高さ(mm)237
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)130
今までにない流線的な形状を採用しております。台車のイメージを覆すタイヤを露出さないデザインが都市景観にマッチします。柔軟なポリエチレン。ポリエチレン製品は弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。 。駅 空港 ホテル 商業施設 モール 台車 手押し台車 長尺台車 病院 老人ホーム
材質(本体)ポリエチレン
耐荷重(kg)200
キャスター(前輪側)固定キャスター 直径130mm、(後輪側)自在キャスター 直径130mm
キャスター径(Φmm)130
標準色ブルー
材質(ハンドル)スチール
グリーンマーク認定
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。