互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質車輪材質:ゴム製
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)90
車幅(mm)26
許容荷重(daN)約50
穴径(mm)8.8
総耐荷重(kg)約50
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が150mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質車輪材質:ゴム製
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)190
取付寸法(mm)80/75×80/75
取付座(mm)102×102
車幅(mm)38
許容荷重(daN)約180
穴径(mm)11
総耐荷重(kg)約180
偏心(mm)41
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が125mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質車輪材質:ゴム製
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)168
取付寸法(mm)80/75×80/75
取付座(mm)102×102
車幅(mm)38
許容荷重(daN)約160
穴径(mm)11
総耐荷重(kg)約160
偏心(mm)38
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、TPR素材のキャスターを採用。ゴム製よりも軽量で、弾性があり、凸凹の衝撃を吸収しやすいキャスターです。耐油性、耐候性、耐薬品性にも優れている素材なので、物流倉庫や工場などでもあらゆる場面で活用できます。
材質車輪材質:TPR製
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)90
車幅(mm)27
許容荷重(daN)約65
穴径(mm)8.8
総耐荷重(kg)約65
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。