運搬台車 :「保管台車」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手押し車としても平台車としても使える2WAY台車。後輪はブレーキ付き固定キャスターで安全性に優れています。キャスター収納もできるので、車での移動や保管にも便利です。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車 質量(kg)12 車輪径(Φmm)100 タイプ折り畳み式 ブレーキ有無有り 積載荷重(kg)100 床面高さ(mm)231 荷台寸法(幅)(mm)519 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)アルミ 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×519×101 荷台寸法(奥行)(mm)802 材質(荷台)樹脂
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

おすすめ人気ランキング