運搬台車 :「台車用キャスター」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。 車輪幅(mm)25 材質(キャスター)ハードゴム 許容荷重(N)597.8 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)28 取付高(mm)122 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番389-9306 形状自在車 質量(kg)0.67 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)29 許容荷重(N)588
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 トラスコ品番278-2634 形状自在 質量(g)599 車輪幅(mm)25 材質(キャスター)ハードゴム 許容荷重(daN)50
1個
869 税込956
当日出荷

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 車輪幅(mm)27 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
トラスコ品番278-2600 形状自在 車輪径(Φmm)75 質量(g)322 材質(キャスター)ナイロン 許容荷重(daN)80
1個
539 税込593
当日出荷

軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り トラスコ品番423-4162 形状自在 質量(g)660 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)30 取付座A×B(mm)102×102 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1205.4 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80 車輪径D(Φmm)125 材質(ホイール)ナイロン 騒音対策あり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り) 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)125.5 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)80 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)107
1個
2,398 税込2,638
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個 材質(キャスター)ナイロン 均等荷重(kg)200 使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン) 床面高さ(mm)109 キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)55×42
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り トラスコ品番423-8427 形状固定 質量(g)650 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)30 取付座A×B(mm)140×94 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1205.4 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付ピッチX×Y(mm)80×80 車輪径D(Φmm)125 材質(ホイール)ナイロン 騒音対策あり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TYEF75ELB 小型樹脂台車こまわり君用自在キャスターΦ75 TRUSCO 動画あり
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。 トラスコ品番359-9574 形状自在 車輪径(Φmm)75 質量(g)220 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)20 取付高(mm)93 取付穴径(Φmm)6.5 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1個
599 税込659
当日出荷

溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)200 使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム) 床面高さ(mm)109 キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)55×42
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TYER-75ELB 小型樹脂台車こまわり君用固定キャスターΦ75 TRUSCO 動画あり
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。 トラスコ品番359-9582 形状固定 車輪径(Φmm)75 質量(g)155 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)20 取付高(mm)93 取付穴径(Φmm)6.5 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 許容荷重(N)343 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)35 騒音対策あり
1個
399 税込439
当日出荷

用途アングル式キャスターの取り付けに。 セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組 タイプアングル式 材質(金具)スチール
1セット(4組)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式 材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール 積載荷重(kg)300 キャスター自在キャスター4個 キャスター径(Φmm)75 組立時間(目安)1人30分 騒音対策あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途箱台車用キャスターです。 トラスコ品番389-9691 形状自在 質量(kg)0.36 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 取付高(mm)93 ストッパーあり 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42
1個
629 税込692
当日出荷

ストッパー付き
形状自在 質量(kg)0.48 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール ストッパーあり 取付高H(mm)122 取付座(mm)100×58 取付穴径P(mm)8.8 取付ピッチ(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。 トラスコ品番389-9705 形状自在 質量(kg)0.40 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 取付高(mm)93 ストッパーあり 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

質量(kg)0.33 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール 取付高H(mm)122 取付座(mm)100×58 取付穴径P(mm)8.8 取付ピッチ(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
トラスコ品番408-6660 材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り) 車輪幅(mm)30 取付座A×B(mm)140×94 取付高H(mm)158 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)121 取付ピッチX×Y(mm)100×56 車輪径D(Φmm)125
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷

トラスコ品番440-8608 形状自在 質量(kg)1.6 車輪径(Φmm)130
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在 材質(車輪)ウレタン タイプアングル式 車輪幅(mm)27 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 取付高H(mm)96 許容荷重(N)599.7 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用自在キャスター トラスコ品番389-9012 形状自在 質量(kg)0.6 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) タイププレート式 車輪幅(mm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパー 材質(金具)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
形状固定 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合HT-67N用 車輪径(Φmm)250 車輪250mmプレス車輪 アズワン品番64-8560-44
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状自在 材質(車輪)ゴム
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状固定 材質(車輪)ゴム
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番278-2642 適合本体MP-6839N-100用 質量(g)419 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 材質(キャスター)ナイロン 取付高H(mm)122 許容荷重(daN)60 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100
1個
669 税込736
当日出荷

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 セット内容THB-KM 長さ(mm)600 幅(mm)390 材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)125 タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 騒音値(dB)40.75 フタあり
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途MPK-906AR-BK(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター。 トラスコ品番148-6954 適合機種MPK906AR-BK 材質金具:スチール、車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR) 形状自在 質量(kg)1.49 車輪径(Φmm)180 車輪幅(mm)53 取付座A×B(mm)128×98 取付高H(mm)210 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N[kgf])800[81.6] 車輪径D(Φmm)175
1個
12,980 税込14,278
欠品中

アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在 材質(車輪)エラストマー タイプアングル式 車輪幅(mm)26 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 取付高H(mm)96 許容荷重(N)499.8 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪ホイル部はスタイリッシュです。省音タイプです。
材質金具:スチール、車輪:エラストマー 車輪径(Φmm)75 タイプ固定
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン車輪は始動抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています。
用途交換用。 材質金具:スチール、車輪:ナイロン 材質(車輪)ナイロン キャスター径(Φmm)75 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種省音タイプを除くTHTシリーズ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 材質(キャスター)ナイロン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)