運搬台車 :「台車用車」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。 車輪幅(mm)25 材質(キャスター)ハードゴム 許容荷重(N)597.8 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製のため衝撃吸収に優れており、走行音も静かです。 長物や容積の大きいものを運ぶのに効果的です。
仕様完成品 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)200 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬 材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ 耐荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1041
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送 トラスコ品番660-7299 材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール 高さ(mm)199.7 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7 キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS 均等荷重(kg)150 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6 キャスター径(Φmm)75
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 1042
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番509-4704 質量(kg)4.1 積載面寸法(mm)'541×377 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)377 アズワン品番0-1805-11 荷台寸法(奥行)(mm)541
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 特性静音 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。 トラスコ品番389-9705 形状自在 質量(kg)0.40 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 取付高(mm)93 ストッパーあり 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式 材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール 積載荷重(kg)300 キャスター自在キャスター4個 キャスター径(Φmm)75 組立時間(目安)1人30分 騒音対策あり
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様組立式 材質ステンレス キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)156 キャスター径(Φmm)75 組立時間1人30分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調整が出来ます。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンホイールゴム、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 高さ(mm)156 キャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様) 均等荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75 取付穴ピッチ(mm)55×42 2018年トラスコ掲載ページ8 1041
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番389-9306 形状自在車 質量(kg)0.67 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)29 許容荷重(N)588
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途箱台車用キャスターです。 トラスコ品番389-9691 形状自在 質量(kg)0.36 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 取付高(mm)93 ストッパーあり 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42
1個
639 税込703
当日出荷

軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り トラスコ品番423-4162 形状自在 質量(g)660 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)30 取付座A×B(mm)102×102 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1205.4 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80 車輪径D(Φmm)125 材質(ホイール)ナイロン 騒音対策あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り トラスコ品番423-8427 形状固定 質量(g)650 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)30 取付座A×B(mm)140×94 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1205.4 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付ピッチX×Y(mm)80×80 車輪径D(Φmm)125 材質(ホイール)ナイロン 騒音対策あり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

大きな荷物の運び出しなどに最適です。 キャスターは全て、ラジアルベアリングを標準採用し、始動時は軽く静かに動きます。
仕様完成品、平台車 トラスコ品番336-4071 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)460 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189 材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 幅(mm)750 質量(kg)34 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)297 材質(車輪)ゴム タイプ平台車 ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在) 均等荷重(kg)550 床面高さ(mm)297 荷台寸法(mm)1200×297 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

トラスコ品番123-1533 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)390 特性取っ手付き3ヵ所 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 連結可否
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパー 材質(金具)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
形状固定 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車 車輪径(Φmm)150 ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×4) 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ハンドル着脱可 ブレーキ/ストッパーあり 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OCドーリーやルートバンを引っ張って運べます
用途OCドーリー・ルートバンのけん引。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。 トラスコ品番246-4122 アズワン品番65-2064-16
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。4角ガード付と片側ガードなしタイプがあります。車輪はナイロン車輪とエラストマー車輪の仕様があります。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)200 使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム) 床面高さ(mm)109 キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)55×42
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
用途クリーンルーム。冷凍倉庫。 仕様完成品 材質アルミ 材質(本体)アルミ 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)200 キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個 床面高さ(mm)123 キャスター径(Φmm)75 材質(金具)スチール 特性軽量 騒音対策あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性ハンドル着脱可 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個 材質(キャスター)ナイロン 均等荷重(kg)200 使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン) 床面高さ(mm)109 キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)55×42
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
9,898 税込10,888
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)