段積み長尺台車(パイプなし)TRUSCO10日以内出荷
ALC-10-712用のハンドルパイプです。
トラスコ品番167-0536材質スチール、表面処理:メッキ長さ(mm)1000質量(kg)2パイプ径(Φmm)48.6材質(荷台)スチール、表面処理:メッキ
段積み長尺台車(パイプなし)TRUSCO10日以内出荷
別売のパイプを付けることでハンドル付の長尺運搬車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。トラスコ品番167-0537材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン長さ(mm)1201質量(kg)49車輪径(Φmm)200高さ(mm)314材質(車輪)ウレタンブレーキ有無ありキャスターHWU-200J(自在)均等荷重(kg)1000床面高さ(mm)314荷台寸法(mm)1207×767荷台寸法(幅)(mm)767ハンドル高さ(mm)1220パイプ径(Φmm)48.6キャスター径(Φmm)200ブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ・ストッパー付)TRUSCO翌々日出荷から7日以内出荷
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。種別完成品材質樹脂色ブルータイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
ハイグレード運搬車(2段式片袖)740X460mmTRUSCO翌々日出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4232材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等積載量(kg/段)上段:60下段:140適合ストッパーH-100B、HTL01騒音対策あり
ハイグレード運搬車(2段式片袖)946X646mmTRUSCO5日以内出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4241材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等積載量(kg/段)上段:120下段:280適合ストッパーH-300B、HTL01騒音対策あり
連結型樹脂製台車ルートバンTRUSCO当日出荷から翌日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
キャスター自在キャスター、自在S付キャスター各2個組立時間(目安)2人30分
導電性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ)TRUSCO翌々日出荷から5日以内出荷
表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。
2段の天板に、別々の精密部品を載せ工場ライン脇を搬送できます。
種別完成品材質樹脂タイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装特性導電性
MKP樹脂製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付)TRUSCO翌々日出荷
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
仕様コボレ止め機能付材質樹脂色ブラックタイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装中段高さ(mm)-
樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。種別完成品材質樹脂色ブルータイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音対策あり
樹脂製運搬車グランカート(片袖3段タイプ)TRUSCO翌々日出荷から5日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
種別完成品材質樹脂色グリーンタイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)TRUSCO3日以内出荷
ピッキング作業に適しています。
トラスコ品番125-8878材質マット:塩化ビニール組立時間2人30分均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200適合ストッパー400NS、400NKB
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)TRUSCO3日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品400JKRS4トラスコ品番125-8861材質マット:塩化ビニールキャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)騒音値(dB)40以下均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具 1段引出ハンドル付TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ)TRUSCO翌々日出荷から5日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。色グリーンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付TRUSCO当日出荷
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
連結型樹脂製台車ルートバンTRUSCO当日出荷から翌日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様柵1段付キャスター自在キャスター、自在S付キャスター各2個組立時間(目安)2人30分
ハイグレード運搬車(3段片袖)946X646mmTRUSCO翌々日出荷
分けて整理しやすい3段式で、ピッキングに最適な台車です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4305材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等積載量(kg/段)上段:40中段:80下段:280適合ストッパーH-300B、HTL01騒音対策あり
ハイグレード運搬車(3段片袖)740X460mmTRUSCO3日以内出荷
分けて整理しやすい3段式で、ピッキングに最適な台車です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4291材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等積載量(kg/段)上段:20中段:40下段:140適合ストッパーH-100B、HTL01騒音対策あり
MKP 樹脂製運搬車(片袖3段タイプ・コボレ止め付)TRUSCO翌々日出荷から3日以内出荷
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
用途荷物の運搬。仕様コボレ止め機能付材質樹脂色ブラックタイプ片袖3段、ハンドル固定キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装
樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ)TRUSCO5日以内出荷
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。種別完成品材質樹脂色ブルータイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音対策あり
樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ・ストッパー付)TRUSCO翌々日出荷から9日以内出荷
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。種別完成品材質樹脂色ブルータイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
タイヤチューブHARAX(ハラックス)税込¥1,758~¥1,598~
タイヤゴムHARAX(ハラックス)税込¥2,198~¥1,998~
運搬台車アイネット税込¥5,498~¥4,998~