運搬台車 :「設置台」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮させて新タイプのルートバンの台上に設置する事ができます。(500サイズ、600サイズ共通)2段式3段式にも使用可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
トラスコ品番414-4431 適合機種MPB-500、600シリーズ 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)256
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。 材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)導電性ナイロン樹脂 ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 特性軽量、導電性、滑り止めゴム付 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。 材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)導電性ナイロン樹脂 ブレーキ有無なし キャスター自在×4 均等荷重(kg)100 特性軽量、導電性、滑り止めゴム付 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。
用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。 材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×4 均等荷重(kg)100 特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,298 税込10,228
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。
用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。 材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
8,398 税込9,238
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)