運搬台車 :「回転台車」の検索結果
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
商品豆知識
床を傷付けないカバー付です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。
エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ナイロン芯、ゴム
タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ
キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)665
ハンドル高さ(mm)975
材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)
特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用
材質(ホイール)特殊鋼
荷台寸法(奥行)(mm)930
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。