運搬台車 :「搬送台車」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面抵抗値1011Ω~1012Ωで電子実験用器材の移動に上下2段で異なったものを搬送できます。
種別完成品 材質樹脂 タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 特性帯電防止
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

坂の多い場所の安全な搬送などに適したドラムブレーキ付台車です。 ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。 走行時のスピード調整が可能な安全走行です。
用途坂の多い場所の安全走行に対応 仕様手ブレーキ式 トラスコ品番792-1250 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり 荷台寸法(幅)(mm)490 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)860 騒音値(dB)40 ブレーキ種類ドラム式ブレーキ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) キャスター金具ナイロン 特性軽量、スベリ止め、静音 荷台寸法(奥行)(mm)730 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷

表面抵抗値1011Ω~1012Ωで台車面がフラットのため、静電気を嫌う大型電子機器の搬送に大変便利です。
種別完成品 材質樹脂 材質(車輪)帯電防止性ウレタン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)- 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性帯電防止 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパーの掛け忘れを防ぎ、台車の自然走行を防止します。 ハンドルから手を離せば、自動的に車輪をロック。 傾斜地や、災害時の自然走行防止に。 駅構内や、プラットホーム、坂道の多い場所の搬送に適しています。 走行時のスピード調整が可能な、安全走行設計。 色はブルーと、女性にもやさしいカラー(ピンク)。 環境基準40dB適合の静音設計。 「プロ仕様」独自開発高性能プラスチック採用により、業界No.1の耐久性。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり ハンドル高さ(mm)860 ブレーキ種類ドラム式ブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 特性軽量、スベリ止め、静音 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング