運搬台車 :「牽引車」の検索結果
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
商品豆知識
最大1500kgまでの運搬作業を電動アシストします。バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
長さ(mm)1256
幅(mm)487
車輪径(Φmm)250×85
高さ(mm)1242
車輪幅(mm)403
積載荷重(kg)1500
ハンドル高さ(mm)1007、1154、1242(3段階調整可能)
騒音値(dB)65
バッテリー335474
傾斜角度(°)最大15
最小旋回半径(mm)775
T-1000、T-1000EC、T-1000Pの交換用パーツです。
適合機種T-1000、T-1000EC、T-1000P
T1000A用のベースフックです。スプリング内蔵式で優れた耐久性があります。スプリング内蔵式なので、塵や油がスプリングに付着しません。先端部は取り換え自在式です。先端部に牽引用オプションフックを装着する事で様々な牽引が可能です。
仕様ベースフック
トラスコ品番579-6829
適合機種T1000A
材質スチール
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
T1000Pリチウムイオン電池です。
T1000P本体(充電バッテリーパック1個付属)とあわせて購入することで、片方のバッテリー充電時に牽引車を使用することができないといった時間のロスを無くせます。
牽引車本体から容易に取り外しが可能です。
トラスコ品番818-7996
適合機種プラットフォームタイプ
質量(kg)11.9
品名充電式バッテリーパック
1個
¥389,800
税込¥428,780
当日出荷
用途Movexx社製の充電式牽引車T-1000用の専用充電器として
トラスコ品番769-3958
質量(kg)2.5
品名バッテリー充電器
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。
用途物流・運搬の無人走行に。
付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブル
トラスコ品番553-7696
長さ(mm)950
幅(mm)600
高さ(mm)990
均等荷重(kg)120
最小回転半径(mm)約720
充電時間(時間)約8
最大牽引質量(kg)MAX300
最大距離(km)航続距離:20
許容傾斜角度(°)6
最高速度(km/h)7.5
防水保護等級IPX(床濡れ可)
安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー
走行速度(km/h)7.5(追従走行)、3.6(自動走行)
適合段差(cm)約3(エッジ45度)
最小旋回半径(mm)720
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
1台
¥5,398,000
税込¥5,937,800
60日以内出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。