運搬台車 :「電動階段のぼれる台車」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。
用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。 セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書 寸法(mm)480×930~1520×295 質量(kg)15 奥行(mm)340 角度(°)最大階段:35 伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節 最大積載量(kg)60 荷台寸法(幅)(mm)480 連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合) 使用の目安耐久:約330時間 モーター出力(W)80 バッテリー電圧(V)24 保証期間12ヶ月 モーター電圧(V)24 充電器出力29.4V/2A/58.8W 充電器入力100~240V(50/60Hz)/2.0A 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)6400 荷台寸法(奥行)(mm)340 昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷