絞り込み
ブランド
  • エナパック
  • 大阪ジャッキ製作所(26)
  • RIKEN(理研機器)(12)
  • リケン(11)
  • 理研商会(11)
  • マサダ製作所(4)
  • スーパーツール(3)
  • 今野製作所(EAGLE)(2)
  • ダイキ(1)
  • レホボット(1)
ストローク(mm)
  • 50未満(7)
  • 50~100未満(9)
  • 100~150未満(8)
  • 150~200未満(9)
  • 200~250未満(3)
  • 250~300未満(3)
  • 300~350未満(4)
  • 400以上(1)
揚力(kN)
  • 44(2)
  • 45(2)
  • 97(2)
  • 100(3)
  • 137(1)
  • 166(1)
  • 198(3)
  • 200(1)
  • 309(3)
  • 310(2)
  • 496(3)
  • 550(3)
  • 1002(2)
  • 1078(2)
  • 1497(1)
  • 1501(1)
  • 1589(1)
  • 1985(1)
  • 2001(1)
  • 2090(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
50~100未満(9)
50未満(7)
100~150未満(8)
150~200未満(9)
200~250未満(3)
250~300未満(3)
300~350未満(4)
400以上(1)
油圧単動シリンダー エナパック油圧単動シリンダーエナパック(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ハイフローカップリングを装着しています。
適合ポンプP392AL-APJ
エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット エナパックエナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセットエナパック
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出圧力(MPa)70
エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット エナパックエナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセットエナパック(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホースポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式) エナパック安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式)エナパック
769,800税込846,780
1台
17日以内出荷
ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。
用途ジャッキアップ作業に。トラスコ品番149-1826ストローク(mm)300揚力(kN)2001外径(Φmm)260受圧面積(cm2)285.9最低高さ(mm)569必要油量(mL)8577サドル径(Φmm)126
低床単動シリンダ エナパック低床単動シリンダエナパック
179,800税込197,780
1台
60日以内出荷
プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強くなりました。ストップリング付き超低床型シリンダです。ニトロ浸炭表面処理により耐摩耗性の向上と腐食を防止します。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。最大偏心荷重4%まで可能です。狭い場所にもジャッキの設置が可能です。ストロークしたプランジャを戻すために外部からの負荷(荷重戻り)が必要です。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。トラスコ品番246-1671ストローク(mm)6内径(Φmm)140揚力(kN)1078外径(Φmm)195最低高さ(mm)65必要油量(mL)92.5
安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式) エナパック安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式)エナパック
169,800税込186,780
1台
60日以内出荷
ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。
用途ジャッキアップ作業に。最高使用圧力70MPaカップリングエナパックCR400
チルト式ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式) エナパックチルト式ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)エナパック
88,980税込97,878
1台
60日以内出荷
超低床型シリンダ2~4°まで対応する傾斜機能付プランジャです。単動シリンダ荷重戻りハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ストップリングは付いていません。
用途ジャッキアップ作業レベル出し作業
ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式) エナパックウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)エナパック
55,980税込61,578
1台
60日以内出荷
プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強いです。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。
多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式) エナパック多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)エナパック
279,800税込307,780
1台
60日以内出荷
ロングストロークが可能です。付属のチルトサドルは5°までの傾斜が可能です。リフティングアイを2つ標準装備しています。
用途ジャッキアップ作業トラスコ品番149-1738質量(kg)15.1ストローク135能力1段目:352 / 2段目:137最低高さ(mm)283最適油量(mL)944カップリングエナパックCR400サドル径(Φmm)60
多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式) エナパック多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)エナパック
319,800税込351,780
1台
60日以内出荷
ロングストロークが可能です。
用途ジャッキアップ作業カップリングエナパックCR400
超大型リフト用油圧シリンダ(単動式) エナパック超大型リフト用油圧シリンダ(単動式)エナパック
149,800税込164,780
1台
60日以内出荷
ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。
用途ジャッキアップ作業に。最高使用圧力70MPaカップリングエナパックCR400
エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット エナパックエナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセットエナパック
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番838-8253質量(kg)9.4種類その他ポンプ吐出圧力(MPa)70最低高さ(mm)173ポンプP-392ALシリンダーRC-104
エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ エナパックエナパック 小型油圧ロータリーエアポンプエナパック
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
種類その他ポンプ騒音値(dB)88吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25空気消費量(NL/min)283~1000吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25
エナパック 複動用手動油圧ポンプP-84 エナパックエナパック 複動用手動油圧ポンプP-84エナパック
179,800税込197,780
1個
30日以内出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
トラスコ品番852-0145質量(kg)11.7材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4操作吐出量(mL)高圧:2.5、低圧:16.3吐出口径3/8適合シリンダ複動有効油量(cm3)2200
エナパック 超軽量アルミ中空シリンダ エナパックエナパック 超軽量アルミ中空シリンダエナパック
249,800税込274,780
1個
60日以内出荷
中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。 ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。 ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
エナパック 超軽量アルミ単動油圧シリンダ エナパックエナパック 超軽量アルミ単動油圧シリンダエナパック
189,800税込208,780
1個
60日以内出荷
RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
エナパック 軽量アルミ単動油圧シリンダー エナパックエナパック 軽量アルミ単動油圧シリンダーエナパック
109,800税込120,780
1個
60日以内出荷
RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ エナパックエナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダエナパック
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷
安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ エナパックエナパック 単動 センターホール 油圧シリンダエナパック
179,800税込197,780
1個
60日以内出荷
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール仕様ISO9001認証取得工場製付属品メスカプラー(CR-400)材質スチール最高使用圧力(MPa)70配管口径3/8-18NPT
低床多段式油圧シリンダ RLTシリーズ エナパック低床多段式油圧シリンダ RLTシリーズエナパック
109,800税込120,780
1台
46日以内出荷
低床多段式シリンダです。シリンダ外面と内面は浸炭窒化処理により腐食防止です。シリンダ最大能力の3%まで偏心荷重が可能です。シリンダの設計安全率は、ASME B30.1 & EN1494 に対応しています。狭い場所でのジャッキアップに。
作動方式単動式
油圧シリンダー