絞り込み
ストローク(mm)
- 50未満(3)
- 50~100未満(3)
- 100~150未満(3)
- 150~200未満(2)
- 200~250未満(1)
揚力(kN)
- 44(1)
- 45(1)
- 100(2)
- 200(1)
- 293(1)
- 309(1)
- 496(1)
- 1078(1)
ブランド
- エナパック
- RIKEN(理研機器)(9)
- マサダ製作所(4)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- 今野製作所(EAGLE)(2)
- スーパーツール(2)
- レホボット(1)
「ストローク(mm)」から絞り込む
50~100未満(3)
50未満(3)
100~150未満(3)
150~200未満(2)
200~250未満(1)

エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット
エナパック(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホースポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
低床単動シリンダ
エナパック¥179,800税込¥197,7801台60日以内出荷プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強くなりました。ストップリング付き超低床型シリンダです。ニトロ浸炭表面処理により耐摩耗性の向上と腐食を防止します。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。最大偏心荷重4%まで可能です。狭い場所にもジャッキの設置が可能です。ストロークしたプランジャを戻すために外部からの負荷(荷重戻り)が必要です。用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。トラスコ品番246-1671ストローク(mm)6内径(Φmm)140揚力(kN)1078外径(Φmm)195最低高さ(mm)65必要油量(mL)92.5
エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット
エナパック¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-8253質量(kg)9.4種類その他ポンプ吐出圧力(MPa)70最低高さ(mm)173ポンプP-392ALシリンダーRC-104
エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ
エナパック¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷から52日以内出荷種類その他ポンプ騒音値(dB)88吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25空気消費量(NL/min)283~1000吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25
エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ
エナパック¥159,800~税込¥175,780~1個60日以内出荷安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ