絞り込み
ブランド
  • スーパーツール(5)
  • 三木ネツレン(5)
  • イーグルクランプ(2)
  • エスコ(2)
  • スリーエッチ(1)
使用荷重(t)
  • 0.1(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(2)
  • 0.5(3)
  • 1(2)
  • 6(1)
  • 10(2)
クランプ範囲(mm)
  • 100
  • 16(25)
  • 19(8)
  • 20(29)
  • 22(7)
  • 25(60)
  • 28(13)
  • 30(55)
  • 35(23)
  • 38(10)
  • 40(70)
  • 45(17)
  • 50(26)
  • 60(14)
  • 70(9)
  • 75(8)
  • 80(14)
  • 150(6)
  • 160(8)
  • 500(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能クランプ スリーエッチ万能クランプスリーエッチ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
超強力スクリュークランプ 三木ネツレン超強力スクリュークランプ三木ネツレン
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。
ピッチ3.0
CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
28,980税込31,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ
用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法F(mm)31寸法D(mm)101寸法C(mm)55適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
U字溝吊クランプ スーパーツールU字溝吊クランプスーパーツール
37,980税込41,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
PB-HC型 丸棒吊クランプ 三木ネツレンPB-HC型 丸棒吊クランプ三木ネツレン
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。
材質特殊合金鋼基本使用荷重(t)1/2寸法D(mm)40
スクリュークランプ (万能型) エスコスクリュークランプ (万能型)エスコ
85,900税込94,490
1個
4日以内出荷
特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力を発揮のシンプルな万能型吊クランプ。吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適。スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐震性も抜群。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと食い込み強固にグリップします。
材質特殊合金鋼全長(mm)258質量(kg)6使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)50~100仕上焼付塗装
スクリューカムクランプ スーパーツールスクリューカムクランプスーパーツール
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9700材質特殊鋼幅(mm)225高さ(mm)273寸法L(mm)225寸法H(mm)273基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)50~100寸法D(mm)70寸法H2(mm)126
CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
HS型 スクリュークランプ 三木ネツレンHS型 スクリュークランプ三木ネツレン(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は理想的な設計により、精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。
パイプ吊クランプ エスコパイプ吊クランプエスコ
69,100税込76,010
1台
翌日出荷
吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。 ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。
全長(mm)331質量(kg)6.5アズワン品番64-2296-53
立吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール立吊クランプ(ロックハンドル式)スーパーツール
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
7t及び10t用のクランプは開放ロックピン付。 スプリング式締付ロック機構。 鋼板等の立吊用標準型クランプ。 本体等を特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性を保持。
横吊クランプ(ロックハンドル式)ワイドタイプ スーパーツール横吊クランプ(ロックハンドル式)ワイドタイプスーパーツール
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
スクリューカムクランプ(万能型)ワイドタイプ スーパーツールスクリューカムクランプ(万能型)ワイドタイプスーパーツール
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適。 スクリューカム(球面自在式)の締付機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。 負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップします。
コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ ECC-350kgイーグルクランプ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。 壁際での作業にも便利です。 スプリング式ロック装置付きです。 ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
吊りクランプ