絞り込み
ブランド
  • スーパーツール(2)
  • エスコ(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 三木ネツレン(1)
使用荷重(t)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
クランプ範囲(mm)
  • 180
  • 16(25)
  • 19(8)
  • 20(29)
  • 22(7)
  • 25(60)
  • 28(13)
  • 30(55)
  • 35(23)
  • 38(10)
  • 40(70)
  • 45(17)
  • 50(26)
  • 60(14)
  • 70(9)
  • 75(8)
  • 80(14)
  • 100(15)
  • 150(6)
  • 160(8)
  • 500(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石材クランプ スリーエッチ石材クランプスリーエッチ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
パネル・梁吊クランプ スーパーツールパネル・梁吊クランプスーパーツール
74,980税込82,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツールパネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)スーパーツール
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
300Kg 石材用クランプ エスコ300Kg 石材用クランプエスコ
41,100税込45,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA984EB-3全長(mm)540質量(kg)7使用荷重(kg)300
IV型 内面吊クランプ 三木ネツレンIV型 内面吊クランプ三木ネツレン
119,800税込131,780
1台
90日以内出荷
吊上荷重の増加に応じてますます強い力でかみこむ構造になっており、引きおこし、吊上げ、反転作業が可能です。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。安全ロックばねによってつねに一定の初荷重が働きますので、着地してワイヤーがゆるんでもはずれることはありません。特殊合金鋼を使用し最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40基本使用荷重(t)0.5
吊りクランプ