絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 象印チェンブロック(1)
使用荷重(t)
  • 0.4
  • 0.1(12)
  • 0.15(10)
  • 0.2(18)
  • 0.25(13)
  • 0.3(10)
  • 0.35(19)
  • 0.5(124)
  • 0.6(6)
  • 0.75(5)
  • 1(158)
  • 1.2(4)
  • 1.5(20)
  • 1.6(7)
  • 2(125)
  • 3(101)
  • 3.2(4)
  • 4(8)
  • 5(56)
  • 6(7)
  • 10(10)
クランプ範囲(mm)
  • 45(1)
  • 450(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石材クランプ スリーエッチ石材クランプスリーエッチ(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
ねじクランプ WH型 象印チェンブロックねじクランプ WH型象印チェンブロック
33,980税込37,378
1台
当日出荷
超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
400Kg 石材用クランプ エスコ400Kg 石材用クランプエスコ(2件のレビュー)
71,500税込78,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984EB-4全長(mm)980質量(kg)16使用荷重(kg)400
吊りクランプ