吊りクランプ :「作業用ロープ」の検索結果

吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平板の反転作業も可能です。 レバー式の締め付けロックで確実にクランプします。 鋼板・形鋼などの縦吊り作業。 遠隔操作レバーを取り付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機構付です。
用途鋼板などの縦吊り用クランプ。 仕様遠隔操作レバー、ロープ付、2点吊り用
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールALCパネル吊クランプ
スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 遠隔操作で締付ロックの解除ができ、高所での危険な取外し作業が不要(遠隔操作用ロープ2m付)。 片面スパイク付特殊ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確保。 パネルの表面に傷をつけないよう、ウレタンゴムパッドを片面に装着。 二重安全のためスプリングベルト取付用安全フックボルト付。
用途ALCパネル専用クランプです。 質量(kg)6.9 容量(kg)260
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

スーパーツールパネル吊クランプ
遠隔操作開放機能付。防音壁にも使用可。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊あげ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)。片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。超軽量コンパクトタイプ。木製パネルの吊上げ施工に最適。パネル等の厚みに合わせてクランプ範囲2段階調整式
質量(kg)3.5 容量(kg)100
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷