吊りクランプ :「丸環」の検索結果

吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2点つりで最小荷重20kgを実現。大きめのつり環で使いやすい縦つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環
用途縦つり、運搬、 反転、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接 質量(kg)1 使用荷重(kg)最小/最大:10/100 適合部材鋼板、平鋼、形鋼、パイプ、鍛造物、鋳造物、クレーンガーダー、クレーンビーム、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨 適合範囲(mm)1~10
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

2点つりで最小荷重20kgを実現。フランジ幅75mmのI形鋼に使用可能な横つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環
用途横つり、水平つり、運搬、引起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接 質量(kg)0.96 使用荷重(kg)最小/最大:10/100 適合部材鋼板、形鋼、H形鋼、I形鋼、L形鋼、みぞ形鋼、山形鋼、ロンジ材、クレーンビーム、鉄鋼構造物、橋梁、 鋼製梁、鋼製枠、鉄骨 適合範囲(mm)1~12
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング