吊りクランプ :「吊り上げ」の検索結果

吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。 トラスコ品番683-1964 寸法L(mm)270 寸法H(mm)215 基本使用荷重(t)5 クランプ範囲(mm)0~50 寸法D(mm)37 寸法D2(mm)50 寸法H2(mm)95
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。 材質特殊鋼 寸法D(mm)32 寸法H2(mm)70
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ 種別立吊
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。 仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締付確認マーク付きです。吊上げ・吊下げ・横引き・反転等あらゆる作業が出来る万能型です。グリップを上下にスライドさせて操作するので片手で出来るタイプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
トラスコ品番683-5611 材質特殊鋼 幅(mm)291 高さ(mm)225 寸法L(mm)291 寸法H(mm)132 基本使用荷重(t)6.3 クランプ範囲(mm)5~50 寸法D(mm)41 寸法D2(mm)50 寸法H2(mm)100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。
用途形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。 適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。 トラスコ品番689-9698 材質特殊鋼 幅(mm)190 高さ(mm)265 寸法L(mm)190 寸法H(mm)265 基本使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0~50 寸法D(mm)81 寸法H2(mm)105
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。 ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。
用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用 トラスコ品番851-6150 材質高抗張力鋼 質量(kg)8.6 使用荷重(kg)最大400~2000
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷