吊りクランプ :「吊環」の検索結果
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
関連キーワード
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
トラスコ品番158-3699
径(Φmm)【吊環】45
基本使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)0~40
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。
精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。
強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。
引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。
電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。
パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。
径(Φmm)【吊環】24
基本使用荷重(t)1
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。