吊りクランプ :「鉄骨用クランプ」の検索結果

吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 トラスコ品番515-9253 材質/仕上高抗張力鋼 質量(kg)14.7 寸法L(mm)215 寸法H(mm)379 寸法D(mm)56 寸法H2(mm)105
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業 仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ) 材質高抗張力鋼 使用荷重(t)1 使用荷重(kg)200~1000
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。
寸法E(mm)40
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄骨橋梁等の作業現場で、鋼板、H綱、アングル等の傷をつけることなく、従来のクランプと同じワンタッチ操作で使用することができます。
仕様横吊り専用 寸法D(mm)60
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。
用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。受部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。傷の目立たない細目仕様です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)