サクションリフターとは、対象物に吸い付いて、取手のないものでも運びやすくするための道具のこと。サクションというのは英語で「吸う」という意味で、その名の通り、レバー操作で円盤状の部分から空気を吸い上げ真空状態とすることで対象物に吸着します。冷蔵庫、家具、ガラス板などを運ぶときには大変便利です。形状的には大きな吸盤にハンドルが付いたものや、ハンドルの両端に小さな吸盤が付いたものなど、吸着力の強弱も含めて、いくつかの規格があります。
商品豆知識
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。
持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番166-4408
材質本体/PP、カップ/ゴム
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約120×100
最大吸着能力(kg)20
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。
トラスコ品番256-2442
材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム
吸着面寸法(Φmm)120
最大吸着能力(kg)50
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。
用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。
材質アルミダイキャスト
色ブルーメタリック
質量(g)510
寸法(Φmm)(吸着面)120
最大吸着能力(kg)8(平面20)
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。ローレット付握りは滑り防止で安心です。
用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。
材質本体:アルミダイキャスト 握り:アルミダイキャスト
色ブルーメタリック
質量(g)1090
寸法(Φmm)(吸着面)120×2個
最大吸着能力(kg)12(平面25)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)
エスコ品番EA950AC-50
材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
形状【吸着面】凸凹
全長(mm)350
質量(kg)1
高さ(mm)80
1個
¥18,100
税込¥19,910
当日出荷
本器のラバー部を板などに押し当て、可動グリップを引き起こすとラバー部内が真空に近くなります。ラバー部内と外気圧との圧力の差が大きくなることにより引き離せなくなり、そのまま板を持ち上げることができます。また、本器を2個使用し、間に板をはさむことによって2人で引っ張り合いをすることもできるので、よりダイナミックな大気圧の実験を行うことができます。
セット内容強力吸盤2個、実験用アクリル板(140×150mm)
吸着面寸法(Φmm)120
最大耐荷重(kg)約20
1セット
¥3,400
税込¥3,740
11日以内出荷
吸盤トリプルタイプで重量物でも安定して吸着できます。レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。
トラスコ品番256-2431
材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム
吸着面寸法(Φmm)120
最大吸着能力(kg)90
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
360度の回転が可能なボールジョイント付。
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XM-1
材質アルミニウム
全高(mm)117
ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6
パッドサイズ(Φmm)120
材質(パッド)特殊ゴム
自重(g)440
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
エスコ品番EA950EC-70B
セット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース
材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム
寸法(mm)【サクションリフター】320×120
質量(kg)3.1
全高(mm)【サクションリフター】90
ケース寸法(mm)400×355×120
材質(ケース)【収納ケース】プラスチック
材質(ハンドル)樹脂
自重(kg)【サクションリフター】1
1個
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
エスコ品番EA950AG
形状【吸着面】平面
全長(mm)340
材質(パッド)特殊ゴム
自重(g)740
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
少々の凹凸にも吸着します。
レバーを握りこんで吸着させます。
レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-25
材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂
形状【吸着面】凹凸
質量(kg)0.51
全高(mm)115
吸着能力(kg)25
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
こんなお得な商品も!
サクションリフター ダブルタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
-吸着方法-
レバーをたおすだけで、確実に吸着します。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。自動車用の曲面ガラスへの吸着が可能です。ハンドルレバーの操作だけで簡単に吸着可能です。
用途自動車用フロントガラス、リアガラスなど曲面ガラスに。ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。
トラスコ品番256-2437
材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム
吸着面寸法(Φmm)120
最大吸着能力(kg)35
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
仕様ケース付:315×187×150mm吸着面:平面
材質アルミニウム
全高(mm)115
パッドサイズ(Φmm)120
吸着能力(kg)30(1個あたり)
総質量(kg)1.5
1組
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
樹脂ストッパー付。
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XL-1
材質本体:アルミ、吸盤:天然ゴム
寸法(mm)【ストッパー】直径40×70
直径(Φmm)【吸盤】120
質量(g)400
全高(mm)100
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
エスコ品番EA950DC-2B
セット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース
材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム
寸法(mm)【サクションリフター】345×230
質量(kg)4
全高(mm)【サクションリフター】90
ケース寸法(mm)450×360×130
材質(ケース)【収納ケース】プラスチック
材質(ハンドル)樹脂
自重(kg)【サクションリフター】1.43
パッドサイズ(Φmm)120
吸着能力(kg)100
1個
¥42,100
税込¥46,310
翌日出荷
エスコ品番EA950AH
形状【吸着面】凸凹
全長(mm)340
材質(パッド)特殊ゴム
自重(g)760
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-30
材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂
形状【吸着面】フラットタイプ
質量(kg)0.51
全高(mm)115
吸着能力(kg)30
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
こんなお得な商品も!
サクションリフター シングルタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
レバーを開くとはずれ、レバーと閉じると吸着しますので、片手でスピーディーな作業ができます。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、 据付等
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ガラス板・鉄板・ステンレス板などを吸着盤で容易に運搬できます。
タイル・ブロックに吸着します。
長さ320mm
質量(g)約610
外形寸法(mm)約340×120×H80
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
レバーを開くとはずれ、レバーと閉じると吸着しますので、片手でスピーディーな作業ができます。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、 据付等
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。