サクションリフターとは、対象物に吸い付いて、取手のないものでも運びやすくするための道具のこと。サクションというのは英語で「吸う」という意味で、その名の通り、レバー操作で円盤状の部分から空気を吸い上げ真空状態とすることで対象物に吸着します。冷蔵庫、家具、ガラス板などを運ぶときには大変便利です。形状的には大きな吸盤にハンドルが付いたものや、ハンドルの両端に小さな吸盤が付いたものなど、吸着力の強弱も含めて、いくつかの規格があります。
商品豆知識
付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム
質量(kg)1
全高(mm)88
ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)
最大吸着能力(kg)120
パッドサイズ(Φmm)210
1個(1個)
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
ポンプ付きで強力な吸着が可能です。吸着状態が色で分かるメモリ付きです。吸着後の減圧もバルブ操作で簡単に行えます。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、プラスチック、金属板、化粧板など鏡面状のシートに。
トラスコ品番256-2434
材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム
吸着面寸法(Φmm)213
最大吸着能力(kg)120
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
付属品収納ケース(サイズ:270×230×90mm)
エスコ品番EA950CD
質量(kg)1.34
全高(mm)80
目盛【ゲージ】0~‐1.0bar
材質(パッド)特殊ゴム
吸着能力(kg)120
1個
¥73,700
税込¥81,070
翌日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。