絞り込み
容量(kg)
  • 30.0~40.0
  • 0.3~0.8(3)
  • 0.5~1.0(3)
  • 0.5~1.5(7)
  • 0.6~1.5(2)
  • 1.0~2.0(4)
  • 1.0~3.0(3)
  • 1.5~2.5(2)
  • 1.5~3.0(8)
  • 2.0~4.0(2)
  • 3.0~5.0(6)
  • 5.0~8.0(3)
  • 9.0~15.0(4)
  • 11.0~14.0(2)
  • 15.0~22.0(4)
  • 22.0~30.0(4)
  • 40.0~50.0(5)
  • 50.0~60.0(4)
  • 60.0~70.0(4)
  • 170.0~200.0(2)
ストローク(m)
  • 1.5(4)
  • 2.5(1)
ロープ径(Φmm)
  • 4~6未満(4)
ブランド
  • 遠藤工業(3)
  • 日東工器(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングバランサーとは、工具などをワイヤーで吊り下げるための器具のこと。組み立て製造ラインなどでの使用例が多く、吊り下げた工具類を必要な高さに固定し、使用時には手元に引き寄せ、使用後の戻しも容易です。手元がすっきりしているため、工具や部品の紛失、破損なども未然に防げます。また、工具類が目の前にあるため、探す手間も省け、作業者の精神的肉体的負担を軽減し作業効率を上げることも可能です。様々な規格の製品が揃っているので、吊り下げる対象の重量によって、適正な製品を選ぶことが出来ます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kg)から絞り込む
0.5~1.5(7)
1.5~3.0(8)
3.0~5.0(6)
9.0~15.0(4)
15.0~22.0(4)
22.0~30.0(4)
30.0~40.0
40.0~50.0(5)
50.0~60.0(4)
60.0~70.0(4)
容量(kg)をもっと見る
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(8件のレビュー)
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
ELFシリーズ 遠藤工業ELFシリーズ遠藤工業
109,800税込120,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
ストローク(m)2.5
スプリングバランサ タイゴン 日東工器スプリングバランサ タイゴン日東工器
46,980税込51,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
●効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。●動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
ストローク(m)1.5
スプリングバランサー タイゴン 日東工器スプリングバランサー タイゴン日東工器
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から6日以内出荷
テーパー状のワイヤ巻取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、吊り下げ物を引き出しストロークの範囲内で制止することができます。 電気や空気などの動力を必要としません。
用途各種工具類の吊り下げに材質ワイヤロープ:スチール全長(mm)445ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76
スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m 遠藤工業スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m遠藤工業
55,980税込61,578特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様急速巻き上げ防止装置付き全長(mm)445ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76速度40m/min以上(目安)停止距離100mm以内
スプリングバランサー