スプリングバランサーとは、工具などをワイヤーで吊り下げるための器具のこと。組み立て製造ラインなどでの使用例が多く、吊り下げた工具類を必要な高さに固定し、使用時には手元に引き寄せ、使用後の戻しも容易です。手元がすっきりしているため、工具や部品の紛失、破損なども未然に防げます。また、工具類が目の前にあるため、探す手間も省け、作業者の精神的肉体的負担を軽減し作業効率を上げることも可能です。様々な規格の製品が揃っているので、吊り下げる対象の重量によって、適正な製品を選ぶことが出来ます。
商品豆知識
「容量(kg)」から絞り込む
0.3~0.8(2)
0.5~1.5(5)
0.6~1.5(2)
1.0~2.0(2)
1.0~3.0(2)
1.5~3.0(6)
2.5~5.0(2)
3.0~5.0(4)
3.0~6.0(2)
5.0~7.0(2)
容量(kg)をもっと見る
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)240
ストローク(m)1.6
ロープ径(Φmm)2.5
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別標準型
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に
質量(g)460
本体寸法(mm)146×100
ストローク(m)1.4
ロープ径(Φmm)2.5
容量範囲(kg)0.6~1.5
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。
種別軽量型
容量範囲(kg)0.5~1.5
質量(g)483
寸法(幅W×高さH)(mm)99.5×147
容量(kg)1.5~3
ワイヤー径(Φmm)2.5
ストローク(m)1.4
アズワン品番64-7988-41
1個
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯だし作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
仕様落下防止装置ドラムロック機構
種別標準型
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)3
ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
全長(mm)287.5
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
質量(kg)0.5
容量(kg)0.5~1.5
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
ストローク(m)2.5
ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。
ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。
またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。
固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
用途各種工具類のけんすいに。
仕様落下防止装置
材質ワイヤロープ:炭素鋼
全長(mm)471
ストローク(m)4
ワイヤー長さ(m)4
ロープ径(Φmm)3
ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。
ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。
またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。
固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
用途各種工具類のけんすいに。
全長(mm)471
ストローク(m)4
ワイヤー長さ(m)4
ロープ径(Φmm)3
経済的・小型
回転式調整キャップ使用により、スプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに
トラスコ品番808-6121
材質鉄、プラスチック
容量(kg)0.3~0.8
ストローク(m)1.6
ロープ径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
全長(mm)199.5
質量(kg)0.3
容量(kg)0.5~1.5
ストローク(m)0.5
ロープ径(Φmm)2.1
材質(ワイヤー部)ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線
吊下荷重(kg)0.5~1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
用途各種工具類の吊り下げに。
全長(mm)298
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.4
色アイボリー
容量(kg)1.0~2.0
本体寸法(mm)85(W)×101(H)
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)2
アズワン品番64-2297-73
1台
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
質量(kg)0.4
色アイボリー
容量(kg)0.5~1.0
本体寸法(mm)85(W)×101(H)
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)2
アズワン品番65-2313-77
1台
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
質量(kg)0.5
容量(kg)0.5~1.5
ストローク(m)1.0
ロープ径(Φmm)3
本体径(mm)Φ128
アズワン品番65-2313-74
1台
特価
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
エスコ品番EA987ZB-9A
質量(g)5400
容量(kg)5~9
ワイヤー径(Φmm)3
ストローク(m)2.5
サイズ(Φmm)220
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。