絞り込み
ブランド
  • 遠藤工業(6)
  • 中発販売(2)
  • 日東工器(1)
容量(kg)
  • 0.5~1.5(3)
  • 1.0~3.0(2)
  • 1.5~2.5(1)
  • 1.5~3.0(4)
  • 2.5~3.5(1)
  • 2.5~5.0(2)
  • 3.0~5.0(4)
  • 3.5~5.0(1)
  • 4.5~9.0(2)
  • 5.0~6.5(1)
  • 5.0~7.0(2)
  • 9.0~15.0(3)
ストローク(m)
  • 1.3
  • 0.3(1)
  • 0.5(4)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.0(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(9)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
ロープ径(Φmm)
  • 2~4未満(6)
  • 4~6未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングバランサーとは、工具などをワイヤーで吊り下げるための器具のこと。組み立て製造ラインなどでの使用例が多く、吊り下げた工具類を必要な高さに固定し、使用時には手元に引き寄せ、使用後の戻しも容易です。手元がすっきりしているため、工具や部品の紛失、破損なども未然に防げます。また、工具類が目の前にあるため、探す手間も省け、作業者の精神的肉体的負担を軽減し作業効率を上げることも可能です。様々な規格の製品が揃っているので、吊り下げる対象の重量によって、適正な製品を選ぶことが出来ます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kg)から絞り込む
0.5~1.5(3)
1.0~3.0(2)
1.5~2.5(1)
1.5~3.0(4)
2.5~3.5(1)
2.5~5.0(2)
3.0~5.0(4)
3.5~5.0(1)
4.5~9.0(2)
5.0~6.5(1)
5.0~7.0(2)
9.0~15.0(3)
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
バランスエース 日東工器バランスエース日東工器(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。仕様落下防止装置ドラムロック機構種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
ツールバランサー 中発販売ツールバランサー中発販売(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)287.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
ツールバランサー 中発販売ツールバランサー中発販売
4,398税込4,838
1台
当日出荷
ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。質量(kg)0.5容量(kg)0.5~1.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
エアーツールバランサー 遠藤工業エアーツールバランサー遠藤工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。
最大流量(L/min)0.588MPa(6kgf/cm)で700ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)6.3調整方法ラチェット式
ツールホースバランサー 遠藤工業ツールホースバランサー遠藤工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌日出荷
落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。 ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。
ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)8.5
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷
RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
用途各種工具類の吊り下げに。全長(mm)298ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
ワイヤロープが切断した場合や、フックから荷がはずれた場合、それと同時にドラムが巻き取り方向に急速に回転し人身事故の原因となります。 そのような危険から身を守るために開発された装置付きのスプリングバランサーです。
仕様急速巻き上げ防止装置付き質量(kg)4.7容量(kg)9~15ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)4停止距離100mm以内速度(m/min)【作業】40以上(目安値)
スプリングバランサー