絞り込み
ブランド
  • 遠藤工業(5)
  • 日東工器(3)
  • エスコ(1)
容量(kg)
  • 0.2~0.6(1)
  • 0.3~0.6(1)
  • 0.5~1.0(3)
  • 1.0~2.0(2)
  • 9.0~15.0(1)
  • 15.0~22.0(4)
  • 22.0~30.0(4)
  • 30.0~40.0(5)
  • 40.0~50.0(4)
  • 50.0~60.0(4)
  • 60.0~70.0(3)
ストローク(m)
  • 1.5
  • 0.3(1)
  • 0.5(4)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.0(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(9)
  • 1.4(2)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
ロープ径(Φmm)
  • 2未満(1)
  • 2~4未満(1)
  • 4~6未満(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングバランサーとは、工具などをワイヤーで吊り下げるための器具のこと。組み立て製造ラインなどでの使用例が多く、吊り下げた工具類を必要な高さに固定し、使用時には手元に引き寄せ、使用後の戻しも容易です。手元がすっきりしているため、工具や部品の紛失、破損なども未然に防げます。また、工具類が目の前にあるため、探す手間も省け、作業者の精神的肉体的負担を軽減し作業効率を上げることも可能です。様々な規格の製品が揃っているので、吊り下げる対象の重量によって、適正な製品を選ぶことが出来ます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kg)から絞り込む
0.2~0.6(1)
0.3~0.6(1)
0.5~1.0(3)
1.0~2.0(2)
9.0~15.0(1)
15.0~22.0(4)
22.0~30.0(4)
30.0~40.0(5)
40.0~50.0(4)
50.0~60.0(4)
60.0~70.0(3)
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(8件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
バランスエース(リトラクタ) 日東工器バランスエース(リトラクタ)日東工器(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)102×235ストローク(m)1.5
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様アイボリー質量(g)360ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)1.2
スプリングバランサ タイゴン 日東工器スプリングバランサ タイゴン日東工器
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
●効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。●動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
ストローク(m)1.5
スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m 遠藤工業スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m遠藤工業
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様急速巻き上げ防止装置付き全長(mm)445ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76速度40m/min以上(目安)停止距離100mm以内
0.5- 1.0kg ツールバランサー(アイボリー) エスコ0.5- 1.0kg ツールバランサー(アイボリー)エスコ
6,620税込7,282
1台
翌日出荷
質量(kg)0.4アイボリー容量(kg)0.5~1.0本体寸法(mm)85(W)×101(H)ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)2アズワン品番65-2313-77
スプリングバランサー タイゴン 日東工器スプリングバランサー タイゴン日東工器
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から6日以内出荷
テーパー状のワイヤ巻取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、吊り下げ物を引き出しストロークの範囲内で制止することができます。 電気や空気などの動力を必要としません。
用途各種工具類の吊り下げに材質ワイヤロープ:スチール全長(mm)445ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76
バランサーラチェット付き RSB-30 22~30kg 1.5m 遠藤工業バランサーラチェット付き RSB-30 22~30kg 1.5m遠藤工業
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
トラスコ品番541-6337質量(kg)8.1タイプラチェット付きタイプ容量(kg)22.0~30.0ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)5
スプリングバランサー(ラチェット付) 遠藤工業スプリングバランサー(ラチェット付)遠藤工業(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
・吊り下げる機器、工具類、素材を着脱する場合又、懸吊物の質量が変化する場合に最適。・スプリングバランサーにラチェット機構を採用し、空荷でもワイヤーロープを任意の位置に停止出来ます。
用途懸垂物の質量が変化する用途に。洗浄物吊り下げ等。ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)5
スプリングバランサー