ヤスリ :「研削工具」の検索結果

ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレックス金工ヤスリ 5x10x3Φ軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。 高さ(mm)10 外径(mm)5 軸径(Φmm)3 形状先切円錐型 ヤスリ部形状カッター目 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

サンフレックス金工ヤスリ 7x5x3Φ軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。 材質HSS 軸径(Φmm)3 高さ(mm)5 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 外径(mm)7
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング