ヤスリ :「8mm」の検索結果
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様コーティング長:150mm(片面のみ)
形状平(8.0×0.15)
幅(mm)8
粒度#400(参考値)
厚さ(mm)0.15
全長(mm)150
適合材アルミ
アズワン品番64-2273-21
1本
¥670
税込¥737
翌日出荷
極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm
軸径(Φmm)3
形状丸(0.70)
粒度#325
全長(mm)50
1本
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです
仕様●<セット内容>:5本組●平先細:粗目(22×5mm)●丸:粗目(Φ8mm)●平先細・片コバ丸:中目、単目(シングルカット)(21×3mm)●半丸:中目(21×6mm)、粗目(21×6mm)●刃長:250mm●全長:370mm●総重量:約1.4kg
アズワン品番65-2136-27
1組(5本)
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
複目
柄付
仕様●全長:190mm●刃長:150mm●粗さ:中目●形状(mm):平:16×4半丸:16×4.5丸:Φ6角:6三角:12●材質:合金工具鋼(SKS-8)●形状:平・半丸・丸・角・三角(5本組)
アズワン品番65-2136-26
1セット(5本)
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
仕様コーティング長:150mm(片面のみ)
形状平(4.0×0.18)
粒度#325/400(参考値)
厚さ(mm)0.18
全長(mm)150
アズワン品番64-2273-26
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
複目
柄付
仕様●全長(mm):260・275・280●刃長(mm):150●粗さ:中目●形状(mm):平:16×4半丸:16×5丸:Φ6●材質:合金工具鋼(SKS-8)●形状:平・半丸・丸(3本セット)
アズワン品番65-2136-19
1セット(3本)
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。