絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.5
  • 0.02(4)
  • 0.02039(9)
  • 0.02957(5)
  • 0.04997(5)
  • 0.19986(5)
  • 0.25(10)
  • 0.75(11)
  • 1(60)
  • 1.25(7)
  • 1.5(17)
  • 2(51)
  • 2.5(6)
  • 3(41)
  • 3.2(16)
  • 4(7)
  • 5(23)
  • 5.2(5)
  • 8(12)
  • 10(5)
ブランド
  • イーグルクランプ(7)
  • スリーエッチ(7)
  • 三木ネツレン(6)
  • エスコ(4)
  • オーエッチ工業(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • コンドーテック(1)
  • スーパーツール(1)
  • タコマン(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • コマロック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(10)
0.5
0.75(11)
1(60)
1.5(17)
2(51)
3(41)
3.2(16)
5(23)
8(12)
使用荷重(t)をもっと見る
アイフック ラッチ付 スリーエッチアイフック ラッチ付スリーエッチ(13件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
重量フック用バネ金具 大洋製器工業重量フック用バネ金具大洋製器工業(16件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
アイフック ラッチなし スリーエッチアイフック ラッチなしスリーエッチ(6件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
スリムフック(安全レバー付) オーエッチ工業スリムフック(安全レバー付)オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
スリムフック(安全レバー無) オーエッチ工業スリムフック(安全レバー無)オーエッチ工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます材質S53Cタイプラッチ無
鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック鍛造環付フック(安全レバー付)コンドーテック(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
Cカン CL スリーエッチCカン CLスリーエッチ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
材質S45C
強力Cカン タコマン強力Cカンタコマン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。材質クロムモリブデン鋼
SUS 重量フック バネ付 大洋製器工業SUS 重量フック バネ付大洋製器工業
5,698税込6,268
1個
当日出荷
SUS製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイフック ラッチナシ スリーエッチステンレスアイフック ラッチナシスリーエッチ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ステンレス製の吊りフック
PF型 パイプ吊フック 三木ネツレンPF型 パイプ吊フック三木ネツレン
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
鍛造環付フック WAKI(和気産業)鍛造環付フックWAKI(和気産業)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
重量の大きい荷物の吊り上げに適しています。
材質炭素鋼
ステンレスアイフック ラッチナ付 スリーエッチステンレスアイフック ラッチナ付スリーエッチ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ステンレス製の吊りフック
38mm用 ダブルJ型フック エスコ38mm用 ダブルJ型フックエスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FY-38材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)594寸法A(mm)38寸法B(mm)17寸法C(mm)86
CH-N型 横吊カム付フック 三木ネツレンCH-N型 横吊カム付フック三木ネツレン
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
コマロックフック コマロックコマロックフックコマロック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
コマロックフック、別名を型枠フック小さい穴に挿入し吊り上げ可能にしたフック使用目的によりバネ金具(内開き、外開き)を付けて使用
用途消波、根固めブロック製作および組立作業時に使用
スリングフック イーグルクランプスリングフックイーグルクランプ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
0.5Ton 吊フック エスコ0.5Ton 吊フックエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987NB-0.5全長(mm)122爪長さ(mm)35
重量フック 鍛造製(ハズレ止め付) 水本機械製作所重量フック 鍛造製(ハズレ止め付)水本機械製作所
9,798税込10,778
1個
当日出荷
材質SUS304タイプハズレ止め付
SO型 フック 三木ネツレンSO型 フック三木ネツレン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
CH-NF型 無傷横吊カム付フック 三木ネツレンCH-NF型 無傷横吊カム付フック三木ネツレン
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から7日以内出荷
押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
DD-B型 フック 三木ネツレンDD-B型 フック三木ネツレン
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
スイベルフック ステンレス スリーエッチスイベルフック ステンレススリーエッチ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ステンレス製でより戻しが付いたフックです。
質量(g)530寸法L(mm)165使用荷重(kg)500寸法A(mm)50寸法F(mm)16寸法S(mm)10寸法D(mm)当板/85寸法E(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)当板/30寸法R(mm)129
吊フック スーパーツール吊フックスーパーツール
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
鍛造環付きフック 鉄(塗装) AIOULE(ふじわら)鍛造環付きフック 鉄(塗装)AIOULE(ふじわら)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
鍛造製の環付きフック。安全レバー付きです。
材質鉄(塗装)
鍛造環付フックバネ付 WAKI(和気産業)鍛造環付フックバネ付WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
重量の大きい荷物の吊り上げに適しています。
材質炭素鋼
スリングフック イーグルクランプスリングフックイーグルクランプ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ラッチロックフック イーグルクランプラッチロックフックイーグルクランプ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ラッチロックフック イーグルクランプラッチロックフックイーグルクランプ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ファンドリーフック イーグルクランプファンドリーフックイーグルクランプ
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
ファンドリーフック イーグルクランプファンドリーフックイーグルクランプ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
回転フック イーグルクランプ回転フックイーグルクランプ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
フックの上部が水平に360°回転します。ワイヤー・チェーンのねじれを解消できます。
スイベルフック ベアリング入 スリーエッチスイベルフック ベアリング入スリーエッチ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
0.5Ton ステンレスアイフック エスコ0.5Ton ステンレスアイフックエスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FC-5材質ステンレス(SUS304)全長(mm)110口の開き(mm)24
0.5Ton カム付フック エスコ0.5Ton カム付フックエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
カム軸のねじりコイルバネにより初荷重が働きますので吊上作業前の取付が安定します。
エスコ品番EA984DH-0.5全長(mm)157質量(kg)1.2クランプ範囲(mm)0~20深さ(mm)【くわえ】70
重量フック 鍛造製(ハズレ止めなし) 水本機械製作所重量フック 鍛造製(ハズレ止めなし)水本機械製作所
9,198税込10,118
1個
当日出荷
材質SUS304タイプハズレ止めなし
重量フック