エンドレスラウンドスリング
Zip’s エンドレスラウンドスリングは内芯に高張力ポリエステル繊維を使用し、最大限の強度を実現しています。
各スリングは+DK69:DK74使用荷重に応じて色分けされています。
- 色
- オレンジ
- 長さ(m)
- 6
- 使用荷重(kg)
- 【ストレート】18140【チョーカー吊り】14515【バスケット吊り45度】25310【バスケット吊り90度】36285
- 内容量
- 1個
注意
※必ず使用荷重(WLL)を守ってご使用ください。※安全率は使用条件・環境・使用方法により変化します。
※摩耗、損傷、劣化が認められる場合は使用を中止してください。
※結び目を作る、加工・改造を行うと強度が低下する可能性があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
繊維スリング の新着商品
カテゴリ
























