絞り込み
使用荷重(t)
  • 1.25
  • 0.011(4)
  • 0.02039(9)
  • 0.02957(5)
  • 0.04997(5)
  • 0.25(12)
  • 0.35(5)
  • 0.5(39)
  • 0.75(11)
  • 1(68)
  • 1.5(20)
  • 2(73)
  • 2.5(6)
  • 3(53)
  • 3.2(17)
  • 4(8)
  • 5(33)
  • 5.3(8)
  • 8(20)
  • 10(9)
ブランド
  • 大洋製器工業(7)
  • クロスビー(2)
  • エスコ(1)
  • コンドーテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(12)
0.5(39)
0.75(11)
1(68)
1.5(20)
2(73)
3(53)
3.2(17)
5(33)
8(20)
使用荷重(t)をもっと見る
Vフック 外れ止め付 大洋製器工業Vフック 外れ止め付大洋製器工業(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。RoHS指令(10物質対応)対応
eフック(ラッチ付) 大洋製器工業eフック(ラッチ付)大洋製器工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トラスコ品番851-6329材質合金鋼質量(kg)0.6寸法L(mm)99.5寸法H(mm)157.5寸法d(mm)30寸法D(mm)30寸法C(mm)36安全率5倍
Vベルフック 大洋製器工業Vベルフック大洋製器工業
7,298税込8,028
1個
当日出荷
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルリンク 大洋製器工業フレキシブルリンク大洋製器工業
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
用途スリング脱着式リンクRoHS指令(10物質対応)対応
LSスイベルフック コンドーテックLSスイベルフックコンドーテック
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量(Light)で強靭(Strong)なLSフックのスイベルタイプです。フックの口開き幅(ふところ)が大きいので、様々なサイズ・形状の荷物に対応、掛け外し作業が快適に行えます。フック受部の断面が小さいので、比較的小さい取付部でも使用可能。60°の位置にエンボスマークを追加したことにより、玉掛作業時の吊り角度への注意喚起に。使用荷重が見やすいようにアイ部の根元に大きく表示。
フレキシブルリンク スリング脱着式 大洋製器工業フレキシブルリンク スリング脱着式大洋製器工業
5,198税込5,718
1個
当日出荷
用途玉掛け作業の際に仕様吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり材質特殊合金鋼形状変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状)オレンジ/ブルー質量(g)1030タイプ【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ)使用荷重(t)1.25口開き(mm)35寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×108×22
フレキシブルリンク 外れ止め金具 大洋製器工業フレキシブルリンク 外れ止め金具大洋製器工業
679税込747
1個
4日以内出荷
板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
用途フレキシブルリンクの外れ止め金具を交換部品セットです。RoHS指令(10物質対応)対応
クロスビー アイフック クロスビークロスビー アイフッククロスビー
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様ラッチ:S-4320材質合金鋼
クロスビーアイフックバネ付 クロスビークロスビーアイフックバネ付クロスビー
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途玉掛作業の吊り金具
1.25ton ワイヤーロープ用フック エスコ1.25ton ワイヤーロープ用フックエスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
安全ラッチ付 荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):1.25●口の開き(mm):19●リング径(mm):17●全長(mm):128●材質:高張力合金鋼アズワン品番65-2312-72
Vフックフラット 大洋製器工業Vフックフラット大洋製器工業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
質量(kg)1.1寸法H(mm)20寸法A(mm)131寸法F(mm)45寸法D(mm)67寸法E(mm)33寸法B(mm)20寸法C(mm)45寸法I(mm)25寸法J(mm)35寸法G(mm)47寸法K(mm)18安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
重量フック