重量フック :「ファンドリーフック」の検索結果
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様ラッチ付
材質特殊合金鋼
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様ラッチなし
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用
材質特殊合金鋼
質量(kg)35
寸法H(mm)384
寸法t(mm)77
寸法D(mm)80
寸法C(mm)145
寸法p(mm)384
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
鍛造製で丈夫です。
用途ラッチ付きファンドリーフック補修用。
セット内容ラッチ板・スプリング・ロールピン・ピン
材質鉄製
2018年トラスコ掲載ページ7 1356
フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。
トラスコ品番250-7785
材質特殊合金鋼
質量(kg)11.3
寸法H(mm)275
基本使用荷重(t)16
寸法t(mm)60
寸法D(mm)64
寸法C(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。
トラスコ品番829-0772
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.6
寸法d(mm)38
寸法l(mm)148
寸法h(mm)281
寸法c(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ7 1356
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽量、シンプル、使いやすいです。
最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。
仕様2個1組以上で使用
トラスコ品番327-3318
質量(kg)0.95
寸法L(mm)110
寸法H(mm)195
寸法d(mm)32
寸法C(mm)85
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
トラスコ品番114-2074
材質特殊合金鋼
質量(kg)3.3
寸法L(mm)162
寸法H(mm)352
寸法d(mm)33
寸法D(mm)33
寸法C(mm)73
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。