重量フック :「吊り上げ」の検索結果
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
関連キーワード
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.63(2)
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
4(2)
8(2)
10(1)
16(1)
21.6(1)
25(1)
使用荷重(t)をもっと見る
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
基本使用荷重4倍の安全率です。
100%磁気探傷試験済みです。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ベアリングダブルボール
安全率基本使用荷重4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
敷鉄板の運搬・施工作業に最適です。吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます。NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品
用途通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に。
トラスコ品番564-1074
材質特殊合金鋼
幅(mm)167
全長(mm)381
タイプ開閉ロック式
基本使用荷重(t)2
本体厚さ(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。