重量フック :「吊り上げ」の検索結果

重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(6)
0.3(3)
0.5(6)
0.75(5)
1(10)
1.5(8)
2(9)
2.5(4)
3
4(5)
使用荷重(t)をもっと見る
敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。 吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。
用途鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9491 材質高抗張力鋼、鍛造 質量(kg)4.2 寸法A(mm)80 寸法B(mm)174 寸法C(mm)100 寸法K(mm)250 最大使用荷重(t)3 寸法J(Φmm)38 開口部(mm)80×110
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼 仕上焼付塗装
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール 動画あり
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。 仕様スイベル付ラッチロック式 材質特殊合金鋼 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 仕上焼付塗装
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。
用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。 トラスコ品番475-7718 質量(kg)3.8 容量(t)3 開口寸法(mm)88
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

スーパーツール吊フック
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。 仕様ラッチ付 材質特殊合金鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。 仕様ラッチなし
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDH3 スーパーフットロック(敷鉄板専用) スーパーツール 動画あり
フックの取り外しは、ロックを解除した状態で吊り上げれば容易に抜去できます。 ワイヤーを引き上げると自動的に敷鉄板より抜き差しできます。
用途敷鉄板の敷設・撤去作業に。 仕様ロック式 トラスコ品番332-0014 材質特殊合金鋼 質量(kg)3.8 寸法L(mm)151 寸法H(mm)321 寸法d(mm)32 寸法C(mm)34
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
1個(5kg)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)