重量フック :「鉄板フック」の検索結果
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
関連キーワード
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼
仕上焼付塗装
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。
仕様スイベル付ラッチロック式
材質特殊合金鋼
寸法D(mm)47
寸法C(mm)105
仕上焼付塗装
フックの取り外しは、ロックを解除した状態で吊り上げれば容易に抜去できます。
ワイヤーを引き上げると自動的に敷鉄板より抜き差しできます。
用途敷鉄板の敷設・撤去作業に。
仕様ロック式
トラスコ品番332-0014
材質特殊合金鋼
質量(kg)3.8
寸法L(mm)151
寸法H(mm)321
寸法d(mm)32
寸法C(mm)34
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
仕様安全率5倍以上
材質スチール
質量(kg)4.5
寸法L(mm)155
寸法H(mm)369
寸法D(mm)33
寸法C(mm)76
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。
用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。
トラスコ品番475-7718
質量(kg)3.8
容量(t)3
開口寸法(mm)88
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に
寸法a(mm)マスターリンク:75
寸法D(mm)47
寸法C(mm)105
寸法b(mm)マスターリンク:19
寸法p(mm)135
有効長l(m)1358
チェーン線径(mm)Φ10
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様ラッチ付
材質特殊合金鋼
敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。
吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。
用途鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9491
材質高抗張力鋼、鍛造
質量(kg)4.2
寸法A(mm)80
寸法B(mm)174
寸法C(mm)100
寸法K(mm)250
最大使用荷重(t)3
寸法J(Φmm)38
開口部(mm)80×110
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に
寸法a(mm)マスターリンク:75
寸法D(mm)32
寸法C(mm)105
寸法b(mm)マスターリンク:19
寸法p(mm)135
有効長l(m)1295
チェーン線径(mm)Φ10
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
用途敷鉄板吊り用フック。
トラスコ品番402-2866
質量(kg)4.2
寸法a(mm)46
寸法t(mm)30
寸法b(mm)20
寸法s(mm)32
寸法c(mm)39
寸法m(mm)75
寸法n(mm)75
寸法p(mm)302
破断荷重(kN)147
寸法m'(mm)75
適合チェーン線径(Φmm)10
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途敷鉄板用吊フック
仕様スイベルフック
全長(mm)403
質量(kg)4.8
容量(t)3
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途敷鉄板用吊フック
仕様スイベルフック・チェーン付
全長(mm)1359(チェーン含む)
質量(kg)8.3
容量(t)3
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に
トラスコ品番167-2563
質量(kg)7.3
寸法L(mm)169
寸法H(mm)383
寸法a(mm)マスターリンク:75
寸法D(mm)32
寸法C(mm)88
寸法b(mm)マスターリンク:19
寸法p(mm)135
有効長l(m)1339
チェーン線径(mm)Φ10
1セット
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。
用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業に
トラスコ品番215-5699
全長(mm)358
質量(kg)3
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。