絞り込み
ブランド
  • テイモー
  • モノタロウ(4)
  • サンキン(21)
  • TRUSCO(17)
  • エスコ(7)
  • 大洋製器工業(7)
  • ワコーパレット(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • ピカコーポレイション(3)
  • マキテック(2)
  • ナンシン(1)
  • ウツヰ(1)
  • 藤田(1)
  • フジテックス(1)
  • ホワイトバリーン(1)
呼称寸法(mm)
  • 500×800×530(1)
  • 500×800×535(1)
  • 500×800×542(1)
  • 650×900×670(1)
  • 800×500×530(1)
  • 800×500×535(1)
  • 800×500×542(1)
  • 800×1000×490(1)
  • 800×1000×695(1)
  • 800×1000×850(1)
  • 1000×800×490(1)
  • 1000×800×850(1)
  • 1000×1200×500(1)
  • 1000×1200×890(1)
  • 1000×1200×895(2)
  • 1000×1200×973(1)
  • 1000×1500×895(1)
  • 1050×1050×1000(2)
  • 1200×1000×890(1)
  • 1200×1000×895(1)
最大積載荷重(kg)
  • 300(4)
  • 500(4)
  • 650(1)
  • 700(7)
  • 800(1)
  • 1000(13)
  • 1200(4)
  • 1500(9)
  • 2000(7)
金網ピッチ(mm)
  • 15×15(4)
  • 25×50(4)
  • 30×30(4)
  • 50×50(10)
  • 50×100(6)
線径(Φmm)
  • 3~4未満(4)
  • 4~5未満(4)
  • 6~7未満(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼称寸法(mm)から絞り込む
1000×800×490(1)
1000×800×850(1)
1000×1200×500(1)
1000×1200×890(1)
1000×1200×895(2)
1000×1200×973(1)
1000×1500×895(1)
1050×1050×1000(2)
1200×1000×890(1)
1200×1000×895(1)
【キャスタ付】ボックスパレット テイモー【キャスタ付】ボックスパレットテイモー
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。材質スチールキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)ゴム表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ脚高(mm)100
ボックスパレットゴム車輪付き テイモーボックスパレットゴム車輪付きテイモー
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)材質スチール、キャスター:ゴムキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)脚高(mm)100
吊りパレット テイモー吊りパレットテイモー
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)スチール製タイプ両開き/半開金網ピッチ(mm)50 × 50線径(mm)6積載段数(段)4 段
ボックスパレット テイモーボックスパレットテイモー
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチールタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
吊りパレットキャスター付き テイモー吊りパレットキャスター付きテイモー
78,980税込86,878
1台
6日以内出荷
吊りパレット1012HPXのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)
寸法(mm)【フォーククリアランス】591×565キャスター(mm)150最大積載量(kg)【吊上げ時】700呼称(mm)D1000×W1200×H973自重(kg)111
ボックスパレット テイモーボックスパレットテイモー
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。線径(Φmm)6.0金網ピッチ(mm)50×50
吊りパレット テイモー吊りパレットテイモー
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理積載段数(段)4
【キャスタ付】吊りパレット テイモー【キャスタ付】吊りパレットテイモー
99,980税込109,978
1台
11日以内出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。
用途建築現場への資材搬入に最適です。線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100
ボックスパレット標準型 1000×1200×500 1000kg テイモーボックスパレット標準型 1000×1200×500 1000kgテイモー
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。キャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場、作業現場に。仕様【ゲート】全開その他ネームプレートなしトラスコ品番201-9417材質スチールピッチ(mm)【網ピッチ】50×50間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×500積載荷重(kg)1000線径(Φmm)6間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】1079×757脚高(mm)100内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1150×950×350積載段数(段)4
吊りパレットキャスター付き テイモー吊りパレットキャスター付きテイモー
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
吊りパレット810HPのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)
寸法(mm)【フォーク クリアランス】391 × 365キャスター(mm)150最大積載量(kg)【吊上げ時】700自重(kg)85寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【呼称】800 × 1000 × 773
吊りパレット ウレタンキャスター付き テイモー吊りパレット ウレタンキャスター付きテイモー
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)スチール製タイプ両開き/半開金網ピッチ(mm)50 × 50線径(mm)6積載段数(段)4 段
ボックスパレット専用吊り金具 テイモーボックスパレット専用吊り金具テイモー
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
ボックスパレットへ装着することにより、安全に吊り下げ作業を行うことができます。 フォークリフトの使用できない現場でのボックスパレットの積み下ろしに。 ボックスパレットのフロア間移動に。
ボックスパレット フォークリフトガイド付き テイモーボックスパレット フォークリフトガイド付きテイモー
69,980税込76,978
1台
25日以内出荷
ボックスパレットの底にフォークリフトガイドを取付けております。取付ける事で、フォークリフトでの作業効率UP。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:4脚高(mm)100
ボックスパレット 2枚蓋付き テイモーボックスパレット 2枚蓋付きテイモー
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
2枚蓋取付されているボックスパレットになります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:1脚高(mm)100
ボックスパレット 1枚蓋付き テイモーボックスパレット 1枚蓋付きテイモー
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
1枚蓋付のボックスパレットになります。蓋はお客様で取付て頂きます。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:1脚高(mm)100
ボックスパレット(マルチタイプ) テイモーボックスパレット(マルチタイプ)テイモー
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)両面開きで取り出しができます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
ボックスパレット標準型 1050×1050×1000 1000kg テイモーボックスパレット標準型 1050×1050×1000 1000kgテイモー
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。別売りのキャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開トラスコ品番462-3614材質スチール質量(kg)63タイプクロムフリータイプ奥行(mm)791間口(mm)932線径(Φmm)6最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)100呼称(mm)1050×1050×1000積載段数(段)4有効内寸法・間口(mm)1000有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)850
”ボックスパレット”(クロムフリータイプ) テイモー”ボックスパレット”(クロムフリータイプ)テイモー
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折りたたみが簡単です。丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に。仕様【ゲート】半開トラスコ品番795-4522材質スチール/【キャスター】ゴムタイプキャスター付ピッチ(mm)【網ピッチ】50×100間口W×奥行D×高さH(mm)1050×1050×1103積載荷重(kg)700線径(Φmm)6間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】449×583キャスター径(Φmm)Φ150脚高(mm)100内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×850積載段数(段)1
吊りパレットミニ 300kg テイモー吊りパレットミニ 300kgテイモー
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
少量の荷物の積み下ろしに適しています。 フォークリフトで荷役できない現場での使用に。 スペースの狭い場所での搬送用機器として。
仕様●最大積載荷重(kg):300●呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:600×600×750●最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:450×55●外形寸法(mm)間口:600●外形寸法(mm)奥行:600●外形寸法(mm)高さ:750●有効内寸(mm)間口:500●有効内寸(mm)奥行:500●有効内寸(mm)高さ:495●フォーククリアランス(mm)間口:450●フォーククリアランス(mm)奥行:450●脚部高さ(mm):55●最大積載段数(段):4●線径(mm):6.0●網ピッチ(mm):50×50●ゲート:なし●色:シルバー●差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):450×55●最大使用荷重(kg):300●吊り荷重(kg):300●フォーククリアランス(mm)間口×奥行:450×450●材質/仕上:スチール、溶融亜鉛メッキ仕上げ●原産国:中国●コード番号:371-7088アズワン品番67-5555-94
ボックスパレット ウレタン車輪付き テイモーボックスパレット ウレタン車輪付きテイモー
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
ウレタンキャスター付きのボックスパレットです。床面を汚すことなく使用する事が可能です。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。脚高(mm)100積載段数(段)1
ボックスパレット 内張りプラダン付き テイモーボックスパレット 内張りプラダン付きテイモー
52,980税込58,278
1台
25日以内出荷
ボックスパレット内に、内張りプラダンを取付けております。網目状から落ちてしまう細かい部品等の保管も可能になります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:4脚高(mm)100
ボックスパレット(ブラケット付) テイモーボックスパレット(ブラケット付)テイモー
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
【キャスタ付】ステンレス ボックスパレット テイモー【キャスタ付】ステンレス ボックスパレットテイモー
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。フォークリフトによる荷役が容易にできます。本商品はキャスタ付です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。最大積載量(kg)700脚高(mm)100
オールステンレス製ボックスパレット テイモーオールステンレス製ボックスパレットテイモー
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。国内製です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。材質ステンレスSUS304線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)4
穀物用ボックスパレット テイモー穀物用ボックスパレットテイモー
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。間口W×奥行D×高さH(mm)(呼称)1500×1100×985、(最内)1450×1050×840最大積載量(kg)1000

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

メッシュパレット