ボックスコンテナ :「mono」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング可
仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。
割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。
優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能)
フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので
様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
中身が見易いクリアタイプ!
幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
仕様バックル付
材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)
タイプワイド
フタあり
外寸法・幅(mm)635
外寸法・奥行(mm)440
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
中身が見易いクリアタイプ!
幅が530mmと使い勝手がいいスリムタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタに付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
仕様バックル付
材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)
タイプスリム
フタあり
外寸法・幅(mm)530
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)100
フタフタ付き
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)400
バンパーグレード樹脂を採用。
OD色(オリーブドラブ色)で、衝撃にも割れにくい丈夫なコンテナボックス。
優れた【耐寒性】。
低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いコンテナボックスです。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。
用途運搬・保管として生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く
材質ポリプロピレン(バンパーグレード樹脂)
質量(g)0.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×435×145
外寸法・幅(mm)287
外寸法・高さ(mm)145
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×365×140(底部)
外寸法・奥行(mm)435
コンテナ種類ベタ目
積載段数(段)5まで
収納可能質量(kg)(最大)15
有効内寸法・奥行(mm)365
有効内寸法・高さ(mm)140(底部)
有効内寸法・幅(mm)245
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
耐衝撃(PP)プラスチックを使用した丈夫なプロユースな道具箱です。ステンレス製バックルなので錆びにくく、蓋をロックすることができます。
用途工具類の保管、運搬に。
材質PP(耐衝撃)
質量(kg)4.61
フタあり
外寸法・幅(mm)1018
外寸法・高さ(mm)181
外寸法・奥行(mm)416
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)350
有効内寸法・高さ(mm)150
有効内寸法・幅(mm)950
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ボックスコンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。