金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。
金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。
本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
タイプベタ目
材質本体:ポリプロピレン(PP)金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。ステンレス製の金具を使用している為、耐久性に優れています。
用途道具の収納、整理に最適です。車載用の収納箱として便利です。
トラスコ品番855-8144
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックルハンドル:ステンレス(SUS304)、バックル台座:ステンレス(SUS430)、ローラー:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)9
タイプフタ取外し
フタあり
外寸法・幅(mm)1018
外寸法・高さ(mm)431
外寸法・奥行(mm)416
2018年トラスコ掲載ページ8 0884
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)344
有効内寸法・高さ(mm)400
有効内寸法・幅(mm)946
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ボックスコンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。